Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PT990000 Drehzahlmesser optisch 5 - 99000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachendorff
Wachendorff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012965
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PT990000
EAN/GTIN:
     4016138688320
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Wachendorff PT990000 Drehzahlmesser optisch 5 - 99000 U/min

LED Handtachometer mit 92 cm Messbereich
Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten
Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse

Das Handtachometer PT99 ist ein batteriebetriebenes Handgerät um berührungslos (optisch) Drehzahlmessungen durchführen zu können. Sehr robustes und ergonomisch gestaltetes Gehäuse.

Speicher für Maximalwert, Minimalwert, Letzte Messung · Schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse (ABS) · Feststelltaste für Dauermessung · Optische Abtastung über rote LED · Sockel für Stativbefestigung.

Genauigkeit Drehzahl: ±0.01 %
Auflösung Drehzahl: 0.001 U/min
Messdistanz: 5 - 92 cm
Betriebsspannung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht: 210 g
Messmethode: optisch
Kategorie: Drehzahlmesser
Drehzahl optisch (max.): 99000 U/min
Drehzahl optisch (min.): 5 U/min
Drehzahl-Messbereich kontaktlos: 5 - 99999 U/min
Produkt-Art: Drehzahlmesser
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 41 mm
Breite: 61 mm
Drehzahl-Bereich (optisch): 5 - 99000 U/min
Höhe: 175 mm
Typ: PT99
Anzeige: digital
Hersteller-Nr.: PT990000
EAN: 4016138688320
Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

Lieferumfang: Reflexband (2x 15 cm) · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Wachendorff, PT990000, PT99
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,91*
€ 263,84*
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 268,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,05*
€ 286,31*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 399,90*
€ 471,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,64*
€ 561,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.