Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec 21040C0 21040C0 Ersatzspitze Minigrabber für Tastköpfe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testec
Testec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012844
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     21040C0
EAN/GTIN:
     4016138120134
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf testec
tastkopf
Testec 21040C0 21040C0 Ersatzspitze Minigrabber für Tastköpfe 1St.

Wird anstelle der Tastspitze am Tastkopf angeschraubt. Damit wird ein sicheres Abgreifen selbst an kniffeligen Messstellen ermöglicht.

Passend für Marke: Testec
Typ: 21040C0
Produkt-Art: Ersatzspitze
Kategorie: Ersatzspitze
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung: Passender Minigrabber für Tastköpfe
Hersteller-Nr.: 21040C0
EAN: 4016138120134
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: Testec, 21040C0, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 10,54*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,56*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 22,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.