Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W 17.50 24 V/DC Impulszähler Typ W 17.50 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012723
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1,7405E+12
EAN/GTIN:
     4016138128192
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Kübler W 17.50 24 V/DC Impulszähler Typ W 17.50 7stellig

Einbaumaße 45 x 22.2 mm

7-stelliger Mini-Impulszähler, addierend ohne Rückstellung.

Messbereich: 7stellig
Einbaumaße: 45 x 22.2 mm
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Typ: W 17.50 24 V/DC
Typ: Einbauzähler mit Spannbügelbefestigung
Breite: 48 mm
Länge (Tiefe): 54 mm
Schutzart: IP41 (Front)
Höhe: 24 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Spannung: 24 V/DC
Hersteller-Nr.: 1.740.500.013.550
EAN: 4016138128192
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: Kübler, 1.740.500.013.550, W 17.50 24 V/DC, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.