Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W 15.51 230 V/AC Mini Impulszähler Typ W 15.51, rückstellbar -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012722
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1,15051E+12
EAN/GTIN:
     4016138128185
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Kübler W 15.51 230 V/AC Mini Impulszähler Typ W 15.51, rückstellbar -

Einbaumaße 45 x 22.2 mm

5-stelliger Mini-Impulszähler, addierend mit Rückstellung.

Lange Lebensdauer (50 Mio. Impulse) · Einbauzähler mit Spannbügelbefestigung · Einbaumaß nach DIN 24 x 48 mm · Spannbügelbefestigung · Zahlengröße 4 mm · Litzenanschluss · Zählfrequenz max. 10 Impulse/s.

Messbereich: -
Einbaumaße: 45 x 22.2 mm
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Typ: W 15.51 230 V/AC
Typ: Einbauzähler mit Spannbügelbefestigung
Spannung: 230 V/AC
Länge (Tiefe): 54 mm
Höhe: 24 mm
Breite: 48 mm
Stellen: 5
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schutzart: IP40 (Front)
Hersteller-Nr.: 1.150.510.056.550
EAN: 4016138128185
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: Kübler, 1.150.510.056.550, W 15.51 230 V/AC, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.