Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Wave ME Z Wave Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Wave
Z-Wave
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010701
Hersteller:
     Z-Wave.Me
Herst.-Nr.:
     Z Wave
EAN/GTIN:
     4016138890501
Suchbegriffe:
Z-Wave ME
Z Wave
Z-Wave ME Z Wave Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Standard Hardware
Kein externer USB-Stick notwendig
Äußerst stabiler und zuverlässiger Z-Wave Stack (zertifiziert 2014)
Z-Wave Plus zertifiziert
Unterstützt Security Befehlsklasse (z.B. für Türschlösser)
Mobile Apps für iOS und Android
Individuelle Anpassung von Anwendungslogik und Bedienoberflächen mittels HTML/CSS/Javascript
Auf andere Plattformen übertragbar

Das RaZberry-Modul auf dem Raspberry Pi® verstärkt den Mini-Computer um neue Funktionen für den stetig wachsenden Smart-Home-Markt. Da der Raspberry Pi nun als Z-Wave Gateway genutzt werden kann, lässt sich der Rechner mit jeder kompatiblen Z-Wave-Hausautomationslösung verbinden. Die eingeschränkte Kompatibilität einzelner Marken wird damit umgangen.
Kompatibel mit den Raspberry Pi Modellen B, B+, Raspberry Pi 2 Modell B und Raspberry Pi 3
Basierend auf Design-Empfehlug durch Sigma Designs · Verbesserte Funktionen · Firmware-Upgrade · Backup- und Wiederherstellungsfunktionen enthalten Netzwerk-Topologie-Software · Chip-Firmware · Zertifizierte Z-Wave Middleware, programmiert in C (Z-Way) · Software razberry.z-wave.me.
Vollwertiges Z-Wave Smart Home Gateway mit Z-Wave Funk · Getestet mit Raspbian „wheezy“ und „jessie“ Betriebssystemen · Implementiert Z-Wave Netzwerk-Controller basierend auf SDK 6.51.06 · Bietet native C-Level API plus web-basierte JSON und REST API.

Breite: 40 mm
Höhe: 17 mm
Passend für: Raspberry Pi
Kategorie: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Passend für: Raspberry Pi®
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Mitgel. Software: nein
Hersteller-Nr.: ZWave
EAN: 4251295700939
Konisch : 2 x 1.2

Lieferumfang: Z Wave Modul · Anleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.