Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autobahnpolizei 2 PS4 USK: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autobahnpolizei
Autobahnpolizei
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010610
Hersteller:
     Aerosoft
Herst.-Nr.:
     Q440952
EAN/GTIN:
     4015918146869
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Autobahnpolizei 2 PS4 USK: 0

Lebendige Polizeistation: die Polizisten haben ihren eigenen Tagesablauf
Aufwendig inszenierte Story
Freies Spiel
Detaillierte Charaktererstellung
Technikbaum mit Verbesserungen der Station, Fahrzeuge, Ausrüstung und Fähigkeiten
Intelligente KI
3 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge
Detailreiche Fahrzeugfunktionen, wie z.B. 3 verschiedene Sirenensignale, bedienbare LED-Matrix, Blaulicht, Blinker und vieles mehr

Beginnen Sie jetzt mit dem zweiten Teil des beliebten Autobahnpolizei Simulators Ihre noch aufregendere Karriere als Ordnungshüter auf Europas schnellsten Straßen.
Im Autobahnpolizei Simulator 2 haben Sie zum ersten Mal die Möglichkeit, im „Character Creator“ Ihre persönliche Spielfigur vom Kopf über Körperbau bis hin zur Kleidung selbst zu erstellen.
Ihr Abenteuer beginnt direkt in der Polizeistation, in der sich weitere Kollegen aufhalten. Im Laufe des Spiels können Sie die Station weiter ausbauen, was Ihnen den Zugang zu neuen Möglichkeiten und Aufgaben eröffnet.
Auf Sie warten abwechslungsreiche, zufällig ausgewählte Missionen, die Sie jederzeit übernehmen können, wie z.B. Verfolgungsjagden bei hohen Geschwindigkeiten, umsichtige Eskortfahrten oder auch Unfallsicherung und Verkehrskontrolle. Absolvieren Sie diese Einsätze erfolgreich, steigen Sie nach und nach im Rang auf.
Neben dem freien Spiel überzeugt dieses Mal auch eine spektakuläre und aufwendig inszenierte Story, die in mehr als 20 Missionen erzählt und durch Cutscenes aufgelockert wird. Alle Missionen, egal ob in der Story oder im freien Spiel, sind zudem aufwendig vertont und bieten so ein realistisches und spannendes Spielerlebnis.
Für all diese Einsätze steht ein Funkstreifenwagen und ein Zivilfahrzeug sowie erstmalig ein Polizeivan bereit. Sie alle verfügen über eine LED-Matrix und realistische Sirenensignale, die sich je nach Umstand der Mission unterscheiden.
Über den Technikbaum können Sie nach und nach neue Upgrades für die Station, Fahrzeuge, Ausrüstung und Fähigkeiten freischalten. Als Highlight wartet am Ende der Polizeihubschrauber, der fortan bei Einsätzen (passiv) und bei der Jagd nach den Tätern unterstützend zur Verfügung steht.
Mit seinen zahlreichen Open-World-Features bietet Ihnen Autobahnpolizei Simulator 2 ein langanhaltendes, abwechslungsreiches Gameplay, das über eine reine Simulation hinausgeht.

Kategorie: PlayStation 4 Spiel
Spiele Genre: Simulation
Erscheinungstermin: 2020-02-20
Sprachen: Deutsch + Englisch
USK: 0
Produkt-Art: PlayStation 4 Spiel
Passend für: PS4
Hersteller-Nr.: 14686
EAN: 4015918146869
Stromaufnahme: 200 mA
Schaltabstand: ca 15 mm
Alarmdauer: 90 Sek.
Abm. (B x H x T): Alarmgerät 54 x 104 x 26 mm, Magnet 12 x 40 x 13 mm

Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, Aerosoft, 14686, Autobahnpolizei 2, PS4 Spiele, PS4 Games, Spiele für Playstation 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,51*
€ 48,96*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 36,37*
€ 48,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.