Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TFT680 1MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 1.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TFT680 1 MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator 1mhz
quarz oszillator
5er Pack TFT680 1MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 1.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm

TFT680 1MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 1.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm

Typ: TFT680 1 MHz
Gehäuse: DIP-14
Hersteller: Verschiedene Hersteller
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 1.000 MHz
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 6 ns
Abfallzeit: 6 ns
Frequenzstabilität: -25 + +25 ppm
Ausgangslast: 15 pF
Ausgangssignal: CMOS
Breite: 13.1 mm
Höhe: 5.3 mm
Ausgangsspannung High: 0.9 V
Ausgangsspannung Low: 0.1 V
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Frequenz: 1 MHz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20.7 mm
Produkt-Art: Quarzoszillator
Hersteller-Nr.: TFT6801MHz
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl IR-LEDs: 16
PIR-Erfassungsbereich: 7 m x 50°

Weitere Suchbegriffe: TFT680 1 MHz, xpo, vco, schwinger, Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.