Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT680 8MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 8.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TFT680 8 MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
TFT680 8MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 8.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm

TFT680 8MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 8.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm

Typ: TFT680 8 MHz
Gehäuse: DIP-14
Hersteller: Verschiedene Hersteller
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 8.000 MHz
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 6 ns
Abfallzeit: 6 ns
Frequenzstabilität: -25 + +25 ppm
Ausgangslast: 15 pF
Ausgangssignal: CMOS
Breite: 13.1 mm
Höhe: 5.3 mm
Ausgangsspannung High: 0.9 V
Ausgangsspannung Low: 0.1 V
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Länge (Tiefe): 20.7 mm
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 8 MHz
Produkt-Art: Quarzoszillator
Hersteller-Nr.: TFT6808MHz
EAN: - - - - - - - - -
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-60 Ah

Weitere Suchbegriffe: TFT680 8 MHz, xpo, vco, schwinger, Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.