Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel H05VV5-F Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 031528 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008994
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q355421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031528
H05VV5-F
Faber Kabel H05VV5-F Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 031528 Meterware

Als universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist ölbeständig.

Herstellerfarbe: Grau
Querschnitt: 7 G 1.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 031528
Typ: H05VV5-F
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 12.20 mm
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig + Harmonisiert + Flammwidrig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Produkt-Art: Steuerleitung
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Kabeltyp: H05VV5-F
Anzahl Adern: 7 G
Abgepackt: Nein
Isolierung: PVC
Isolationsmaterial: PVC
Nennspannung: 500 V
Hersteller-Nr.: 031528
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung 100 - 240 V
Ladestrom 1000 mA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.