Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Faber Kabel YSLY-OB Steuerleitung 3 x 0.50mm² Grau 031013 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008963
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q354701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031013
Y-OB
10m Faber Kabel YSLY-OB Steuerleitung 3 x 0.50mm² Grau 031013 Meterware

Faber Kabel YSLY-OB Steuerleitung 3 x 0.50mm² Grau 031013 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 2000 V
Typ: Y-OB
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Außen-Ø: 5.20 mm
Produkt-Art: Steuerleitung
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Meterware: Ja
Herstellerfarbe: Grau
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Ader-Identcode: Farbe VDE 0293
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 3 x
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Halogenfrei: Nein
Nennspannung: 500 V
Querschnitt: 3 x 0.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 031013
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Kabeltyp: YSLY-OB
Hersteller-Nr.: 031013
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.