Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 2.50mm² + 2 x 1.50mm² Orange 035296 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008914
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
035296
Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 2.50mm² + 2 x 1.50mm² Orange 035296 Meterware

Nach Siemens Standard 6FX8008+

Als kapazitätsarme Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor im Maschinen- und Anlagenbau, speziell an Werkzeugmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 1.50 mm²
Prüfspannung: 4000 V
Außen-Ø: 13.40 mm
Anzahl Adern: 4 G
Herstellerfarbe: Orange
Abgepackt: Nein
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7
Nennspannung: 1000 V
Anzahl Adern (Teil 2): 2 x
Querschnitt: 4 G 2.50 mm² + 2 x 1.50 mm²
Kabeltyp: FACAB EFK SERVO-CP
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Kategorie: Servoleitung
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 600 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + PUR-Mantel + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
Herst.-Teilenr.: 035296
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: UL/CSA
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Typ: 035296
Produkt-Art: Servoleitung
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Meterware: Ja
Hersteller-Nr.: 035296
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 4 G 2.5 + (2 x 1.5) mm²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.