Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 1.50mm² Orange 035285 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008865
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
035285
Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 1.50mm² Orange 035285 Meterware

Nach Siemens Standard 6FX8008+

Als kapazitätsarme Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor im Maschinen- und Anlagenbau, speziell an Werkzeugmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Herstellerfarbe: Orange
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 9 mm
Anzahl Adern: 4 G
Herst.-Teilenr.: 035285
Kabeltyp: FACAB EFK SERVO-CP
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7
Prüfspannung: 4000 V
Nennspannung: 1000 V
Meterware: Ja
Querschnitt: 4 G 1.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Prüfzeichen: UL/CSA
Kategorie: Servoleitung
Nennspannung U0: 600 V
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + PUR-Mantel + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Produkt-Art: Servoleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Typ: 035285
Halogenfrei: Ja
Hersteller-Nr.: 035285
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.