Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 2.50mm² Orange 035286 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008864
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q353011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
035286
Faber Kabel FACAB EFK SERVO-CP Servoleitung 4G 2.50mm² Orange 035286 Meterware

Nach Siemens Standard 6FX8008+

Als kapazitätsarme Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor im Maschinen- und Anlagenbau, speziell an Werkzeugmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Prüfzeichen: UL/CSA
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 10.60 mm
Anzahl Adern: 4 G
Prüfspannung: 4000 V
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7
Nennspannung: 1000 V
Querschnitt: 4 G 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Abgepackt: Nein
Herst.-Teilenr.: 035286
Kategorie: Servoleitung
Nennspannung U0: 600 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + PUR-Mantel + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Halogenfrei: Ja
Produkt-Art: Servoleitung
Kabeltyp: FACAB EFK SERVO-CP
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Typ: 035286
Hersteller-Nr.: 035286
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 21,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.