Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 3 x 2.50mm² Grau 032763 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008819
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q352001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
032763
CH-JZ
Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 3 x 2.50mm² Grau 032763 Meterware

Querschnitt: 3 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Inhalt: Meterware
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Halogenfrei
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Außen-Ø: 9.50 mm
Halogenfrei: Ja
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Herstellerfarbe: Grau
Anzahl Adern: 3 x
Kabeltyp: HSLCH-JZ
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank, Kl.5 = feindrähtig
Herst.-Teilenr.: 032763
Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Steuerleitung
Typ: CH-JZ
Hersteller-Nr.: 032763
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.