Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 1mm² Grau 032756 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008799
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
032756
CH-JZ
3er Pack Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 1mm² Grau 032756 Meterware

Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 1mm² Grau 032756 Meterware

Querschnitt: 4 x 1 mm²
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Herst.-Teilenr.: 032756
Halogenfrei: Ja
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Halogenfrei
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Herstellerfarbe: Grau
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Typ: CH-JZ
Außen-Ø: 7.50 mm
Kabeltyp: HSLCH-JZ
Anzahl Adern: 4 x
Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Steuerleitung
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank, Kl.5 = feindrähtig
Hersteller-Nr.: 032756
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,96334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.