Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 5 x 2.50mm² Grau 031852 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008796
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031852
CH-JZ
Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 5 x 2.50mm² Grau 031852 Meterware

Querschnitt: 5 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 031852
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Halogenfrei
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank, Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Halogenfrei: Ja
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Kabeltyp: HSLCH-JZ
Außen-Ø: 11.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Typ: CH-JZ
Anzahl Adern: 5 x
Produkt-Art: Steuerleitung
Nennspannung: 500 V
Hersteller-Nr.: 031852
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.