Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 2.50mm² Grau 031819 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008794
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faber Kabel
031819
CH-JZ
Faber Kabel HSLCH-JZ Steuerleitung 4 x 2.50mm² Grau 031819 Meterware

Herstellerfarbe: Grau
Kabeltyp: HSLCH-JZ
Querschnitt: 4 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Abgepackt: Nein
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + Halogenfrei
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Inhalt: Meterware
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Außen-Ø: 10 mm
Anzahl Adern: 4 x
Herst.-Teilenr.: 031819
Meterware: Ja
Nennspannung: 500 V
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank, Kl.5 = feindrähtig
Produkt-Art: Steuerleitung
Typ: CH-JZ
Hersteller-Nr.: 031819
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.