Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 8.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008411
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     8.000MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 8.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 8.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm

Typ: QUARZ HC49/SMD
Gehäuse: SMD-2
Hersteller: EuroQuartz
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 8.000 MHz
Frequenzstabilität: 30 + -30 ppm
Breite: 4.7 mm
Höhe: 4.2 mm
Ladekapazität: 18 pF
Serie: 49USMX
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 11.35 mm
Frequenz: 8.000000 MHz
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 8.000MHZ49USMX30/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Nenn-Betriebsdruck: (H2O bei +22 °C) 10 bar
Ausgangsstrom: 15 mA
Gewinde-Maß: G 1 1/2
Anschluss: DN 40 mm

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 8.000MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49/SMD, 693-8869, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,73*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.