Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09916203 DLS6I C16A 1polig 10KA Leitungsschutzschalter 1polig 16A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke
Doepke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007539
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     9916203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doepke
09916203
DLS6I C16A 1polig 10KA
Doepke 09916203 DLS6I C16A 1polig 10KA Leitungsschutzschalter 1polig 16A 230V

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig

Leitungsschutzschalter (MCB) schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss und somit vor Beschädigungen. Die Baureihe DLS 6 bietet eine große Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude und im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren großen Klemmbereich einfach montieren. Ein breites Angebot an Zubehör sorgt für universelle Einsatzmöglichkeiten. Die Ausführung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in Industrieanlagen. Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen optimiert. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen ein-, zwei-, drei- und vierpolig, sowie 1+N, 3+N - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene - Einbaulage beliebig Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude

Nennspannung (Details): 230 V
Inhalt: 1 St.
Betriebsspannung (Details): 230 V
Polzahl: 1
Kategorie: Leitungsschutzschalter
Nennstrom: 16 A
Breite: 17.7 mm
Produkt-Art: Leitungsschutzschalter
Länge (Tiefe): 75.2 mm
Nennspannung: 230 V
Auslöse-Charakteristik: C/10 kA
Betriebsklasse: gL + gG
Höhe: 83 mm
Hersteller-Nr.: 09916203
EAN: - - - - - - - - -
Fehlerstromtyp: A

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.