Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack B + B Thermo-Technik 0220 0001 Miniaturstecker Typ K, gelb N/A Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006437
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0220 0001
3er Pack B + B Thermo-Technik 0220 0001 Miniaturstecker Typ K, gelb N/A Gelb

DIN EN 50212

Miniatur-Stecker zum Selbstbau von Verlängerungsleitungen.

Typ: K
Prüfzeichen: IEC 584
Herstellerfarbe: Gelb
Material (Details): Kontaktmaterial NiCr-Ni
Querschnitt: 0.5 mm²
Herst.-Teilenr.: 0220 0001
Inhalt: 1 St.
Typ: 0220 0001
Kontaktmaterial: NiCr-Ni
Ausführung: Miniaturstecker
Anschluss: -
Temperaturbereich: -50 - +120 °C
Hersteller-Nr.: 02200001
EAN: - - - - - - - - -
Bemessungsabschaltvermögen: 12.5 kA
Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbautiefe: 69.5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 2 kA
Mit Signallampe: nein
Schutzart (IP): IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0.6 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.3 W

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,00*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.