Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & S Technology BSHDMON19 LED-Überwachungsmonitor EEK: D (A - G) 49.6cm 19.5 Zoll 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006413
Hersteller:
     B & S Technology
Herst.-Nr.:
     BSHDMON19
EAN/GTIN:
     7081259574606
Suchbegriffe:
B & S Technology
BSHDMON19
Überwachungsmonitor
videomonitore
B & S Technology BSHDMON19 LED-Überwachungsmonitor EEK: D (A - G) 49.6cm 19.5 Zoll 1920 x 1080 Pixel Schwarz

2 x BNC in (CVBS, AHD, CVI, TVI), HDMI
2 x BNC out (CVBS, AHD, CVI, TVI)
Seitenverhältnis 16:9

Monitore der BSHDMON-Serie wurden speziell für den Einsatz in Überwachungsanlagen konzipiert und lassen sich dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten mit allen gängigen Digitalrekordern kombinieren. Bei Bedarf können zudem bis zu zwei analoge Überwachungskameras direkt an den rückwärtigen BNC-Eingängen angeschlossen werden- und deren Bild über die BNC-Videoausgänge an einen anderen Monitor oder Digitalrekorder durchgeschleift werden. Ein geringer Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz zeichnen diese Monitore aus und lassen sich bei Bedarf über das integrierte OSD-Menü an die individuellen Gegebenheiten vor Ort bestmöglich anpassen.

Desktop-Variante mit stabilem Standfuß · OSD-Menü: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Dänisch, Niederländisch) · Videosynchronisation.

Kategorie: LED-Überwachungsmonitor
Hor. Betrachtungswinkel: 178 °
Ver. Betrachtungswinkel: 178 °
Bildformat: 16:9
Helligkeit: 250 cd/m²
Stromaufnahme: 25 W
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Anzahl BNC: 2
Anzahl HDMI™: 1 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Jährlicher Energieverbrauch: 25 kWh
Breite: 530 mm
Höhe: 420 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Gewicht: 3300 g
Produkt-Art: LED-Überwachungsmonitor
Display (cm): 49.6 cm
Display (Zoll): 19.5 Zoll
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Bildschirmauflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Energieeffizienzklasse: D
Hersteller-Nr.: BSHDMON19
EAN: 7081259574606
Hersteller: B & S Technology
Display (cm): 49.6 cm
Display (Zoll): 19.5 Zoll
Bildschirmauflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Modell: BSHDMON19
Videoeingang: 2 x BNC, 1 x HDMI
Videoausgang: 2 x BNC
Lautsprecher: nein
Kontrastverhältnis: 1000: 1
Reaktionszeit: 5 ms
VESA®-Vorbereitung: 100 x 100 mm
Stromversorgung: 12 V DC über mitgeliefertes Netzteil

Lieferumfang: Monitor 19,5" + HDMI Kabel + Adapter + Standfuß + Netzteil + Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 436,06*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 365,74*
€ 436,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.