Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29077 Werkzeugkoffer bestückt 159teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005962
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29077
EAN/GTIN:
     4003315713593
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29077 Werkzeugkoffer bestückt 159teilig

Kategorie: Werkzeugkoffer bestückt
Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt
Hersteller-Nr.: M29077
EAN: 4003315713593
1 Fach

Lieferumfang: 1x Werkstattfeile 200mm + 1x Kabelschuhklemmzange 220mm + 1x Wasserpumpenzange 250mm + 1x Kombizange 180mm + 1x Seitenschneider 160mm + 1x Telefonzange 160mm + 5x Schlagwerkzeug + 1x Wasserwaage + 9-tlg Kugelkopf-Winkelschraubendreher:1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm,5mm,6mm, 8mm, 10mm + 1x Rollgabelschlüssel 200mm + 9x Gabel-Ringschlüssel: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm + 4x Schraubendreher Schlitz: 3x75mm, 4x100mm, 6,5x125mm, 8x150mm + 2x Schraubendreher Kreuz: PH1x80mm, PH2x100mm + 2x Feinmechaniker-Schraubendreher: 2,5x50mm + PH00x50mm + 1x Teleskop-Magnetheber + 1x Spannungsprüfer + 1x Universalmesser 18mm + 1x Kabelschere 180mm + Ersatzklingen zu Unimesser 18mm + 1x Bügelsäge + 1x Hammer + 1x Schieblehre + 1x Ratsche 1/2" (12,5mm) + 1x Ratsche 1/4" (6,3mm) + 1x Bandmaß + 24x Steckschlüsseleinsätze: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm + 1x Schraubgriff + 55x Bits + 1x Verlängerung 1/2" (12,5mm) 250mm +

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann, M29077, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge, Werkzeugkoffer leer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,94*
€ 171,08*
1 Tag
573
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 171,09*
€ 3,50*
ab € 161,73*
€ 196,07*
€ 2,95*
ab € 158,35*
€ 198,73*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 253,22*
€ 299,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 87,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.