Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 80012 Flachsteckverbinder Steckbreite: 6.30mm Steckdicke: 0.80mm 180° Vollisoliert Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke
Klauke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005298
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     Q186802
EAN/GTIN:
     4012078482752
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Klauke 80012 Flachsteckverbinder Steckbreite: 6.30mm Steckdicke: 0.80mm 180° Vollisoliert Transparent 1St.

Transparent
6.30 mm x 0.80 mm
-

Mit integrierten Flachsteckern.

Herstellerfarbe: Transparent
Herst.-Teilenr.: 80012
Typ: 80012
Produkt-Art: Flachsteckverbinder
Pole: 12
Steckdicke: 0.80 mm
Steckbreite: 6.30 mm
Kategorie: Flachsteckverbinder
Farbe: transparent
Steck-Größe: 6.30 x 0.80 mm
Isolierungsart: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Stützhülse: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 80012
EAN: 4012078482752
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Ohne Sichtloch

Weitere Suchbegriffe: 4012078482752, Klauke, 80012, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.