Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer Digitales Einbaumessgerät MODBUS RTU Digitalanzeiger Sineax A20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camille
Camille
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004913
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     Q172032
EAN/GTIN:
     4053199980215
Suchbegriffe:
Camille Bauer
172776
stromanzeige
spannungsanzeige
Camille Bauer Digitales Einbaumessgerät MODBUS RTU Digitalanzeiger Sineax A20

Zwei serielle RS485 MODBUS RTU Master/Slave Schnittstellen
Grosses OLED 2,7” Display mit 128 x 64 Pixel
Einfache Parametrierung über 3 Folienmaster
Bis zu 30 Messwerte visualisierbar
Reduzierter Verkabelungsaufwand (2-Drahtanschluss)

Der Digitalanzeiger SINEAX A20 ist ein universelles Anzeigegerät mit grossem OLED-Display für den Fronttafeleinbau. Über die zwei RS485 MODBUS RTU-Schnittstellen lassen sich bis zu 30 Messwerten visualisieren.

Typ: 172776
Schutzart: IP65 (frontseitig)
Gewicht: 200 g
Einbautiefe: 40 mm
Einbauhöhe: 96 mm
Display-Technologie: OLED
Betriebsspannung min.: 10 + 19 V/AC
Betriebsspannung max.: 40 + 28 V/AC
Einbau-Breite: 48 mm
Schnittstellen: 1 x RS 485 Modbus RTU + 1 x RS 485 Modbus RTU
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Hersteller-Nr.: 172776
EAN: 4053199980215
1x Modbus RTU (Slave)
1x Modbus RTU (Master)

Lieferumfang: 1xModbusanzeiger Sineax A20 + 1xBetriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: einbauinstrument, einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 308,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 308,83*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 443,70*
€ 504,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.