Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910004571 Herst.-Nr.: 53931-00000-00 EAN/GTIN: 4042448472823 |
| |
|
| | |
| 3er Pack Tesa Tischabroller tesafilm Weiß, Gelb, Pink inkl. Klebefilmrolle 10m x 19mm Der tesafilm® Markierfilm ist ein beschriftbarer, spurlos ablösbarer Klebefilm in Signalfarben (neon). Ideal zum Markieren & Ordnen von Dokumenten & Infos. Spurlos ablösbar von den meisten glatten Oberflächen · Repositionierbar · Signalfarben: in neon-gelb und neon-pink erhältlich · Beschriftbar · Rollengröße: 10 m x 19 mm · Auch erhältlich mit Mini-Handabroller für freihändiges Arbeiten. Kategorie: Tischabroller Besonderheiten: inkl. Klebefilmrolle 10 m x 19 mm Inhalt: 1 St. Herstellerfarbe: Weiß + Gelb + Pink Typ: tesafilm Farbe: weiß + gelb + pink Produkt-Art: Tischabroller Hersteller-Nr.: 53931-00000-00 EAN: 4042448472823 Belastbar bis 5 kg.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebefilm 19mmx10m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 4042448472823, tesa, 53931-00000-00, tesafilm, Paketband, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,78* | € 2,40* | | | | | 16 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,19* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,10* | € 3,23* | | | | | 18 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,57* | € 3,41* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,87* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,95667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|