| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910004560 Herst.-Nr.: 40216-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447272 |
| |
|
| | |
| Tesa 40216-00000-00 Eckduschkorb Inkl. Klebelösung Wenn Sie auf Bohren verzichten möchten, sind die Badaccessoires von tesa® perfekt für Sie. Diesen platzsparenden Eckkorb für die Dusche kleben Sie bequem an die Wand. Sie benötigen dafür nur die beiliegende Klebelösung, bestehend aus Befestigungsadapter und Klebmasse. Nach 12 Stunden Aushärtung sorgt diese Kombination für eine hohe Haltekraft. Der Eckkorb lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK177-2) wiederverwenden. Der Duschkorb überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch mit einem zeitlos eleganten Design. Kategorie: Eckduschkorb Montageart: Klebstoff Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) Material: Metall Farbe: grau Produkt-Art: Eckduschkorb Hersteller-Nr.: 40216-00000-00 EAN: 4042448447272 Belastbar bis 5 kg.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,93* | € 51,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,09* | € 51,58* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,13* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|