Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon Axiallüfter 12 V/DC 23.46 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004149
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     Q143742
EAN/GTIN:
     4053199982875
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon Axiallüfter 12 V/DC 23.46 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: HA60251V4-1000U-A99
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 13.8 V
Betriebsspannungsbereich: 4.5 - 13.8 V
Max. Stromaufnahme: 26 mA
Lagerart: Vapo (magnetisch)
Drehzahl: 2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 10.7 dB
Luftdurchsatz: 23.46 m³/h
Lebensdauer: 70.000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 60 mm
Leistung (Details): 0.32 W
Hersteller-Nr.: HA60251V4-1000U-A99
EAN: 4053199982875
Befestigungsart: Wandmontage.

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, HA60251V4-1000U-A99, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung, Bauteilelüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.