Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M173 Bodenfeuchteregler Baustein 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kemo
Kemo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002701
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M173
EAN/GTIN:
     4024028031736
Suchbegriffe:
4024028031736
Kemo
M173
Kemo M173 Bodenfeuchteregler Baustein 12 V/DC

Dieser Bewässerungsregler misst die Bodenfeuchte und schaltet bei Trockenheit z. B. ein Magnetventil zur Wasserversorgung ein. Die Schaltschwelle ist dabei stufenlos einstellbar. Der Messkopf des Bewässerungsreglers wird in die Tiefe der Erde eingegraben, wo er messen soll und wird über ein Kabel mit dem Regler verbunden. Es werden ca. 2 m Kabel mitgeliefert, das Sensorkabel kann aber mit normalem 2-poligen Kabel bis zu 20 m verlängert werden. Das Gerät wird über ein handelsübliches Steckernetzteil (12 V/DC 130 mA, Klinkenstecker 3,5 mm) betrieben. Wenn der Garten nur zu bestimmten Tageszeiten oder an Wochentagen bewässert werden soll, dann stecken Sie bitte vor das Steckernetzteil eine handelsübliche Schaltuhr und programmieren Sie diese entsprechend. Wenn der Bodenfeuchtigkeitssensor Strom vom Netzteil bekommt, fängt er an zu arbeiten.
Funktionsablauf: Nach dem Einschalten der Betriebsspannung wird die Bodenfeuchtigkeit gemessen. Ist der Boden zu trocken, wird für 25 - 30die angeschlossene Pumpe / Magnetventil eingeschaltet. Ist der Boden ausreichend feucht, geht das Gerät für25 - 30in "Pause" und macht danach eine neue Messung. Das geht dann als Endlos-Schleife immer so weiter, bis die Betriebsspannung abgeschaltet wird.

3 LEDs mit Funktionsanzeige: Ein, Aus und Pause.

Stromaufnahme: 130 mA
Ausführung: Baustein
Höhe: 28 mm
Ausgangsleistung: 1 x 3 A/25 V/DC bzw. 230 V/AC
Produkt-Art: Bodenfeuchteregler
Betriebsspannung: 12 V/DC
Breite: 50 mm
Kategorie: Bodenfeuchteregler
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: M173
EAN: 4024028031736
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG
über MPI 5m;
Gewicht: 293 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 39,12*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 39,14*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 60,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.