Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon FCJJ-16 Brennstoffzellen Power-Set Alternative Energien Experimentier-Set ab 12 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon
Horizon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001794
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     FCJJ-16
EAN/GTIN:
     4016138441574
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Horizon FCJJ-16 Brennstoffzellen Power-Set Alternative Energien Experimentier-Set ab 12 Jahre

Brennstoffzellenenergie für universelle Anwendungen

Bauen Sie sich Ihre eigene wasserstoffbetriebene Welt! Der pädagogisch wertvolle technische Bausatz wird Sie begeistern. Das Set zur solaren Stromerzeugung durch Wasserstoff verwendet eine umkehrbare PEM-Brennstoffzelle (Protonenaustauschmembran). Diese erzeugt elektrische Energie dadurch, dass sie Wasserstoff verbraucht, der im Wasserstoff-Speicherzylinder erzeugt und gespeichert wird. Der Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff, der seinerseits im Sauerstoff-Speicherzylinder erzeugt und gespeichert wird. Vermittelt Grundlagen aus Chemie und Physik durch Experimente mit der Aufspaltung von Wasser in seine Grundbestandteile. Dafür wird die solare Photovoltaik zur direkten Erzeugung von erneuerbarem Strom genutzt. Dieses Set bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, etwas über das faszinierende Potenzial erneuerbarer Energien zu erfahren. Erleben Sie, wie erneuerbare Energie nutzbar gemacht, gespeichert und in beliebigen Anwendungen wiederverwendet werden kann.

Altersklasse: ab 12 Jahre
Produkt-Art: Experimentier-Set
Kategorie: Experimentier-Set
Themenbereich: Alternative Energien
Hersteller-Nr.: FCJJ-16
EAN: 6942503401028
Abm. (L x B x H): 240 x 110 x 90 mm

Weitere Suchbegriffe: Horizon, FCJJ-16, Brennstoffzellen Power-Set, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten, Baukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.