Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 28114 Werkstattschoner 1 Stück Kunstleder Schwarz Fahrersitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufab
Eufab
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001520
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     Q060241
EAN/GTIN:
     4017681281143
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Kindersitz-Unterlage
Kindersitzunterlage
Eufab 28114 Werkstattschoner 1 Stück Kunstleder Schwarz Fahrersitz

Für Fahrer- oder Beifahrer
Für serienmäßige Normalsitze
Kunstleder

Dieser Universal-Sitzschoner schützt Ihre Autositze vor Verschmutzungen. Durch das schwarze Kunstleder ist Schmutz einfach mit dem feuchten Lappen zu entfernen. Für serienmäßige Normalsitze.

Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunstleder
Passend für: Fahrersitz
Besonderheiten: Abwaschbar + Seitenairbag-geeignet
Kategorie: Werkstattschoner
Produkt-Art: Werkstattschoner
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 28114
EAN: 4017681281143
Anlaufzeit: 0.5 - 12 s

Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Sitzbezug, schonbezug schwarz, kindersitz unterlage, 4017681281143, Eufab, 28114, Autositz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 20,78*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 23,79*
€ 34,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.