Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl Fußstütze Smart Padded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingstuhl
Campingstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-9329925741
Hersteller:
     Westfield
Herst.-Nr.:
     925741
EAN/GTIN:
     4260182762417
Suchbegriffe:
Fußablage für Campingstuhl
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Campingstuhl Fußstütze Smart Padded

- gepolstert
- schnelle und einfache Verbindung
- Anbindung an die Sitzfläche mit Kugelgelenken
- passend für die Campingstühle aus der Smart-Serie

Mit der gepolsterten Fußstütze Comfort 2 werden die Campingsessel der Smart Serie zu Campingliegen. Einfache und schnelle Verbindung an die Sitzfläche mit Kugelgelenken.
Farbe: charcol grey
Gestell:Aluminium
Bezug: 74% Polyvinylchlorid, 26% Polyester

Gewicht: 1,2kg
Produktmaß: 87x50x9cm

Lieferumfang: 1 Fußstütze

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: fußstütze grau, fuß stütze, Campingstuhl, Smart, Padded
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.