Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Luftkissen flat-jack camper bis 255mm Reifenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Luftkissen
Reifen-Luftkissen
Artikel-Nr.:
     1039H-932992546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     92546
EAN/GTIN:
     4260328330043
Suchbegriffe:
Reifen-Luftkissen
flat-jack
camper
bis
Reifen-Luftkissen flat-jack camper bis 255mm Reifenbreite

- Schützt Reifen vor Standschäden
- Entlastet das Fahrwerk bei langen Standzeiten
- Einfach in der Bedienung
- Superleicht und platzsparend
- Kann in unebenen Gelände zum Niveauausgleich verwendet werden
- Mit "Sehr Gut" getestet

Reifenschutz: Das flat-jack camper Luftkissen ist der ideale Partner für Wohnmobil/Wohnwagen. Das Reifen-Luftkissen wird mit einer Fuß-Pumpe oder einem Minikompressor aufgepumpt. flat-jack camper sind für Wohnmobile bis 7,5t und für Reifenbreiten bis 255mm geeignet. Mit spezieller Innenkonstruktion für Campingfahrzeuge und daher auch bei unebenen Gelände zum Niveauausgleich verwendbar (ein flat-jack Kissen für bis zu 6cm, zwei übereinander gelegte Luftkissen bis zu 12cm Höhehnausgleich). Betriebsdruck: 0,6 bis 1,2 bar, Maximaldruck: 1,2 bar.
Für Reifen bis 255 mm Breite

Achtung: Nicht mehr weiter aufpumpen, wenn das Fahrzeug in seiner Höhenbewegung stoppt! (Maximaldruck: 1,2 bar)

Lieferumfang: 1 Luftkissen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 255mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.