Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woki Gasgrillset 30 mbar mit Rost, Wok, Grillplatte & Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woki
Woki
Artikel-Nr.:
     1039H-9329914613
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     914613
EAN/GTIN:
     4043729111912
Suchbegriffe:
Elektrische Wokpfanne
Elektrischer Wok
Gasgrill
Bratplatte
Woki Gasgrillset 30 mbar mit Rost, Wok, Grillplatte & Deckel

- Backofen - Deckel mit Thermometer
- Wendeplatte - beidseitig verwendbar
- Wok-Pfanne
- Komfort-Grillstation

Der Woki-Gasgrill: Die tragbare Komfort-Koch- und Grillstation mit Gasflaschenanschluss.
Geeignet für vielfältige Zubereitungsarten:
Traditionelles Grillen auf dem Rost für saftige Steaks und Grillwürstchen
Wok-Pfanne für knackiges Gemüse und schonende Zubereitung
Alu-Grillplatte für Fisch oder zum Warmhalten
Durch den Deckel mit Lüftungslöchern und Thermometer wird der Woki sogar zum Backofen!
Die Reisemobil-Fachzeitschrift promobil hat den Woki getestet (promobil 11/2008) und für gut befunden. Gelobt wurden die leichte Montage, seine Stabilität und überzeugende leistungen in den verschiedenen Grill-Disziplinen. Der Woki erhielt vier von fünf möglichen Punkten.
Mit Piezo-Einzelzündung.
Leistung: 2,9 kW
Verbrauch 207 g/h
Gasdruck: 30 mbar
Für Butan, Propan oder LPG-Gasmischungen.
Incl. Tragetaschen: 1 Tasche Ø46 x 4cm, 1 Rucksack 46 x 46 x 23cm, Material 100% Polyester.

Gewicht: 10,5 kg
Produktmaß: Grillfläche 34 x 38 cm

Lieferumfang: Grillstation, Brenner, Grillrost, Alu-Grill-/Warmhalteplatte, Wokpfanne, Deckel mit Thermometer und Lüftungslöchern, 1 Tragetasche, 1 Tragerucksack

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Griddleplatte, Grillplatte, gasgrill, Woki, Gasgrillset, 30, mbar, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.