Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Personen-Zelt Dakota Z5 Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Personen-Zelt
4-Personen-Zelt
Artikel-Nr.:
     1039H-9329900071
Hersteller:
     Reimo Reisemobil-Center
Herst.-Nr.:
     900071
EAN/GTIN:
     4043729119734
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
4-Personen-Zelt Dakota Z5 Deluxe

- Geräumiges Familienzelt
- Mit Platz für 4 Personen
- 2 Schlafkabinen mit Moskitonetz Eingängen
- Viele Lüftungsmöglichkeiten
- Thermo-Doppeldach mit Dachlüfter
- Zeltboden mit Reißverschluss am Zelt zu befestigen
- Frontabd

Dakota Z5 Deluxe Modell ist das Komfortmodell für anspruchsvolle Zeltfans. Mit 2 Schlafkabinen für je 2 Personen und einem großen Wohnraum ist viel Platz für die ganze Familie. Großzügige Fenster mit Sonnenschutz sowie das ausgeklügelte Klimasystem in Verbindung mit raffinierten Details bieten höchstmöglichen Komfort. Durch die Premiumverarbeitung, hochwertige Materialien, farblich markierte Gestängeführung und ansprechendes Außendesign werden Sie lange Zeit Freude an diesem Zelt haben.
Wassersäule 2000mm, UV-Beschichtung, feuerabweisend,
Maße 510x290cm Höhe:200cm.

Packmaß: 78x33x29 cm
Gewicht: 18,10 kg
Produktmaß: 510 x 290cm Höhe: 200cm

Lieferumfang: Zelt inkl. Boden, fluoreszierende Abspannleinen, 2 Schlafkabinen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt, 4-Personen-Zelt, Dakota, Z5, Deluxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.