Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus-Wechselrichter 12/230V 1500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinus-Wechselrichter
Sinus-Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1039H-932982286
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     82286
EAN/GTIN:
     4043729149595
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Sinus-Wechselrichter 12/230V 1500W

- Extrem hoher Anlaufstrom, bis zur 3fachen Leistung
- 12 Volt Batteriestrom in 230V umwandeln
- Keine Einschränkung im Betrieb
- Auch für Laborgeräte, Oszillographen, Mikrowellen ...
- Batterieschutz durch UnterspannungsabschaltungSpannungswandler 12V auf 230V mit reiner Sinusspannung für empfindliche 230V Geräte. Automatische Lasterkennung - Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Ventilator - Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. Aluminiumgehäuse - Geeignet zur Boden-und Wandmontage.
Dauerleistung: 1500 W, Nennleistung 1500 W, Spitzenleistung kurzz. 4500 W, Ausgangspannung (±5%): 230 V, Abschaltschwelle/Unterspannung 10,0±0,5 V, Ruhestrom: <0,5A, Wirkungsgrad: > 90%, mit Fernbedienungsanschluss, USB Anschluss (5V/2,1A), 1 Schutzkontakt-Steckdose und 1 Steckdose Universal.

Gewicht: 4,7 kg
Produktmaß: 320 x 152 x 105 mm

Lieferumfang: Wechselrichter 12V / 230V

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: carbest wechselrichter, kfz wechselrichter, Sinus-Wechselrichter, 12/230V, 1500W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,60*
€ 620,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.