Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswarngerät KO/ Propangas 12V/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaswarngerät
Gaswarngerät
Artikel-Nr.:
     1039H-932980200
Hersteller:
     Thitronik
Herst.-Nr.:
     80200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät
Gaswarngerät KO/ Propangas 12V/24V

- Detektiert Betäubungsgase
- Detektiert Propan und Butan
- Ständiger Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- Installationsfrei
- Interner Pieper
- e1 Typengenehmigung

G.A.S.-plug 'all in one' ist ein kompakter Gaswarner, der die Fahrzeuginsassen vor ausströmendem Propan- und Butangas warnt und auch Betäubungsgase in geringsten Mengen zuverlässig detektiert bevor eine gefährliche Konzentration erreicht ist. Durch einfaches Einstecken in den Zigarettenanzünder wird dieser Gaswarner in Betrieb genommen und funktioniert dank Software-gesteuerter Temperaturkompensation und ständigem, automatischen Selbsttest selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig. G.A.S.-plug 'all in one' ist auch für große Fahrzeuge geeignet, wenn die Schlafräume nicht durch Türen getrennt sind. Spannungsversorgung: 12/24V, Stromaufnahme: ca. 70 mA. Alarmschwelle: ab 50 ppm Betäubungsgas.

Gewicht: ca.50g
Produktmaß: B24xH30xT116mm

Lieferumfang: GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: KO/, Propangas, 12V/24V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.