Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOG-Entlüftungsset 3000A für Dometic CT 3000, Seitenwand, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOG-Entlüftungsset
SOG-Entlüftungsset
Artikel-Nr.:
     1039H-932966236
Hersteller:
     SOG
Herst.-Nr.:
     66236
EAN/GTIN:
     4260350440147
Suchbegriffe:
WC-Entlüftung
wc entlüftung
SOG-Entlüftungsset 3000A für Dometic CT 3000, Seitenwand, weiß

SOG Entlüftungsset Typ 3000A, für alle Dometic CT3000. Ausführung: für Seitenwand, Farbe weiß
SOG-WC Entlüftung mit speziellem Absauglüfter 12 V / 0,43 W: Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie. Der Einsatz von Chemie wird überflüssig. Problemloser Einbau an Thetford Toiletten und andere (siehe jeweilige Ausführung). Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Lieferumfang: SOG-Entlüftungsset 3000A für Dometic CT 3000, Seitenwand, weiß

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: SOG-Entlüftungsset, 3000A, für, Dometic, CT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.