Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bajonettanschluss für Flexschlauch 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bajonettanschluss
Bajonettanschluss
Artikel-Nr.:
     1039H-932965265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65265
EAN/GTIN:
     4033844000871
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
flex schlauch
Bajonettanschluss für Flexschlauch 76mm

- Passend für 3" US System - Abwassersystem
- passend zu Flexschlauch: 65274

Gerader Bajonetteanschluss für Flexschlauch: 65274.

Lieferumfang: 1 Stück

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Bajonettanschluss, für, 76mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.