Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Waschbecken viereckig weiß, Maß: 290x290mm H135mm mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Waschbecken
Design-Waschbecken
Artikel-Nr.:
     1039H-9329640531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     640531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
Design-Waschbecken viereckig weiß, Maß: 290x290mm H135mm mit LED-Beleuchtung

- Moderne Form aus weißem Kunsstoff
- Mit LED-Beleuchtung
- Klebbar mit gängigen PU-Klebern

Exklusives Design-Waschbecken im edlen Look. Mit 12V LED Beleuchtung. Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben. Klebbar mit gängigen PU-Klebern. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff. Passender Ablauf: Typ F

Produktmaß: B 290 x T 290 x H 135 mm

Lieferumfang: Design-Waschbecken viereckig weiß, Maß: 290x290mm H135mm mit LED-Beleuchtung

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: waschbecken, Design-Waschbecken, viereckig, weiß, Maß:, 290x290mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.