Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,5m Flexibles Koaxial-Kabel mit F-Anschlüssen, 75 Ohm, Ø 5,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabel
kabel
Artikel-Nr.:
     1039H-9329492681
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100221
EAN/GTIN:
     5016163522346
Suchbegriffe:
1
5m
Flexibles
Koaxial-Kabel
1,5m Flexibles Koaxial-Kabel mit F-Anschlüssen, 75 Ohm, Ø 5,6mm

- Mit vernickelten F-Anschlüssen
- Flexibler Innenleiter aus Kupfer Isolierung ist UV-Stabil
- Wetterfest und fest eingegossene F-Stecker
- 10m Koaxial-Kabel auch speziell für Twin-LNB's lieferbar
- Durch die blaue Farbe ist das Kabel

Die einzigartige Kabel Konstruktion mit einem flexiblen Kupferkern und soften Isolierung bietet dauerhafte Flexibilität auch bei niedrigen Außentemperaturen. Das flexible Koaxial-Kabel ist leicht zu verstauen und besticht durch die einfache Handhabung, ein Verknoten oder Abknicken ist nicht möglich. Ideal geignet für alle mobilen Sat-Antennen. Das flexible Koaxial-Kabel ist auch hervorragend für Flachbildschirme geignet, durch das permanente Schwenken der Flachbildschirme bricht bei herkömmlichen Koax-Kabeln der Innenleiter, mit dem flexiblen Koaxial-Kabel kann das nicht passieren. Durch die besondere Konstruktion läßt es sich leicht verlegen, leicht an der SAT-Antenne anschließen oder aufgrund seiner Flexibilität einfach durchs Fenster verlegen.

Produktmaß: 1,5m

Lieferumfang: 1,5m flexibles KOXIAL-Kabel mit vernickeltem F-Anschluß

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.