Maxview Sat-Stativ Classic
- Integrierte Wasserwaagen-Funktion
- Korrekteres Ausrichten auf den Satelliten
- Mit Schnellspannverschlüssen
- Besonders leicht
Das Maxview Sat-Stativ 'Classic' ist ultraleicht und die langen Füße sorgen für einen sicheren Stand, zur Positionierung Ihrer Sat-Antenne am besten Empfangsplatz.
Es ist kompatibel mit allen Sat-Antennen die über eine Universal-Masthalterung verfügen.
Die Schnellspannverschlüsse sorgen für mehr Stabilität und die integrierte Wasserwaage für eine leichtere Ausrichtung der Sat-Antenne.
Das Sat-Stativ kann zur einfachen Verstauung zusammengeklappt werden.
Alle Teile sind vormontiert.
Technische Daten:
Sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A
Rohrdurchmesser: 34mm
geeignet für Sat-Antennen bis 85cm Durchmesser.
Packmaß: 110 x 1000mm
Gewicht: 1,35kg
Produktmaß: 1000 x 1020 x H960mm
Lieferumfang: Maxview Sat-Stativ Classic
(Wir sind Reimo-Partner)