Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Fernseher Oyster® TV 24' Smart TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V
12V
Artikel-Nr.:
     1039H-932949067
Hersteller:
     THAAF
Herst.-Nr.:
     49067
EAN/GTIN:
     5060133021803
Suchbegriffe:
Fernseher 12V
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
12V Fernseher Oyster® TV 24' Smart TV

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach größeren Kühlschränken auf dem Wohnmobilmarkt wurde der neue T2138 in der 12V-Reihe von Thetford entwickelt.
Oyster Smart TV: fernsehen, surfen und streamen in einem
Mit der neuen Oyster Smart TV Serie erleben Sie Technologie der Premiumklasse. Klassisches Fernsehen und Computerfunktionen verschmelzen in einem Gerät und bringen die Welt des Internets auf den Bildschirm.
Ob surfen oder streamen – die neuen Oyster Smart TV haben das Rundum-Paket an Bord: eingebautes WLAN, Streaming-Dienste, Unterhaltungs-Apps & Co. Egal, ob Sie auf YouTube in verschiedenen CamperChannels stöbern oder Informationen zum lokalen Wetter haben wollen, die vorinstallierten Apps des Oyster® Smart TVs machen es möglich! Aber auch die großen Mediatheken der „öffentliche rechtlichen Sendeanstalten, die Ihnen zur Verfügung stehen, ermöglichen Ihnen komfortables Streamen unterwegs.
HbbTV und OTA sind standardmäßig bei allen Oyster Smart TVs mit dabei, ebenso die WIDI/Miracast-Funktion mit welcher Sie den Bildschirminhalt Ihres mobilen Devices auf den TV spiegeln können.
Mit den Geräten der Oyster Smart TV Serie genießen Sie umfassenden Komfort durch USB-Anschlüsse für z.B. Anschluss eines Mediaplayers, eine Systemfernbedienung oder die elektronische Programmzeitschrift (EPG).
Die Fernsehgeräte sind für den mobilen Bereich entwickelt und für den Betrieb mit 12 Volt, 24 Volt oder 220 Volt geeignet. Ein spezielles Netzteil schützt vor Spannungsschwankungen, die etwa beim Starten des Wohnmobils oder bei schwachen Batterien auftreten können. Die Platinen sind nicht nur verklebt, sondern stabil verschraubt, da die Geräte speziell für den Einsatz unterwegs konstruiert wurden.
Die ultraschlanken Full-HD-Bildschirme überzeugen mit einem kompakten, zeitgemäßen Design, einem hochauflösenden Display und leuchtenden Farben. Durch den hohen Kontrast kann auch eine helle Umgebung den satten Bildern nichts anhaben, die durch den Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad selbst von der Seite noch optimal erkennbar sind.
Ob im Camper, Wohnmobil oder Wohnwagen – mit Oyster Smart TV dürfen Sie sich auf puren Unterhaltungsgenuss freuen!
Besondere Leistungsmerkmale:
Highend Gerät mit ultraflachem Design
Integriertes WLAN
DVB-S2 Tuner
DVB-T2 Tuner HD/H.265
HbbTV (Das Fernsehgerät wird per Knopfdruck mit einem
interaktiven Online Programm verbunden, z.B. einer Mediathek)
WIDI/Miracast
OTA (Over-The-Air-Update - Software Update über das Internet)
LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
Systemfernbedienung: nur „eine“ Fernbedienung für die Satellitenanlagen (Oyster® Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
EPG elektronische Programmzeitschrift
ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung
Modulschacht CI / CI+
Netzschalter Ein / Aus

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,44*
€ 881,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,12*
€ 867,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,15*
€ 843,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,37*
€ 823,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.