| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-932947189 Herst.-Nr.: 47189 EAN/GTIN: 4043729103191 |
| |
|
| | |
| Rückfahrkameraset 5,5" S/W Das neue Profisystem: Scharfes und kontrastreiches Bild auch bei nahezu völliger Dunkelheit durch Spezialkamera mit eingebauter Infrarotbeleuchtung Kamera mit motorisch angetriebener Abdeckung - bei Nichtgebrauch wird die Optik geschützt Kontrastreicher, hochauflösender Monitor mit 128 mm Bildschirmdiagonale Eingebauter Lautsprecher 2 Kameraeingänge Automatisches Einschalten beim Einlegen des Rückwärtsgangs über Steuereingang Automatisches Umschalten auf Kamera 2 über Steuereingang möglich Wiedergabe von Videosignalen sowie Aufzeichnung des Kamerasignals möglich (mit externem Videorecorder) Technische Daten Kamera:1/3" CCD-SW-Kamera, Lichtempf. 0,1 Lux, 320.000 Pixel, 120° diagonaler Sichtwinkel, integrierte Heizung, Betriebstemperatur - 30° - +50°C, Aluminiumgehäuse, elektronische Blende, Abmessung B103xH43xT66 mm, 0,65kg Lieferumfang: S/W-Monitor mit Halterung und Lichtblende, CCD-Kamera im Aluminiumgehäuse mit motorisch betriebener Schutzabdeckung und Lichtblende, 20m Verbindungskabel Kamera-Monitor, Anschlusskabel (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückfahrkameraset, 5, 5", S/W |
| | |
| |