Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Heckträger Omni-Bike Elite G 2 Hymer für 2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Heckträger
Alu-Heckträger
Artikel-Nr.:
     1039H-932944347
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     44347
EAN/GTIN:
     5415182009232
Suchbegriffe:
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradheckträger thule
fahrradheckträger
Alu-Heckträger Omni-Bike Elite G 2 Hymer für 2 Räder

- Ideal für E-Bikes
- Bis 4 Räder erweiterbar
- Bis 60 kg belastbar
- Schienen bis 30 kg belastbar

Robuster und leichter Fahrradträger von Thule, mit speziellen Haken zur Befestigung an Hymer Fahrzeugen. Der Fahrradträger ist auf bis zu 4 Fahrräder erweiterbar. Die Schienen, die Radbefestigungen und die Fahrradrahmenhalter sind flexibel verschiebbar und ermöglichen eine optimale Befestigung des Fahrrads. Eine Plattformverriegelung verhindert ein lösen der Plattform während der Fahrt. >br/< Die Schienen sind bis 30 kg belastbar und eignen sich somit bestens auch für den Transport von E-Bikes. Max. Zuladung 60 kg. Gewicht 9 kg

Gewicht: ca. 9 kg
Produktmaß: B 126 cm, T 39-74 cm, H 80-105 cm

Lieferumfang: Alu-Heckträger Omni-Bike Elite G 2 Hymer für 2 Räder

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Alu-Heckträger, Omni-Bike, Elite, G, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,74*
€ 635,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,34*
€ 631,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.