Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrradträger für Heckgarage Sport G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrradträger
Alu-Fahrradträger
Artikel-Nr.:
     1039H-932944340
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     44340
EAN/GTIN:
     5415182009331
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradheckträger thule
Alu-Fahrradträger für Heckgarage Sport G2

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 4 Räder erweiterbar
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Tragkraft 50 kg
- Belastung pro Schiene max. 19 kg
- Bei Nichtgebrauch hochklappbar

Thule Fahrradträger Sport G2 robuster Fahrradträger für die Heckgarage. Für 2 Fahrräder erweiterbar bis 4 Räder. Durch gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf verriegelbarer Plattform wird eine optimale Stabilität der Fahrräder erreicht. Hohen Komfort und einfache Handhabung durch stabilen Rahmenhalter, Strips mit Click-Verschluss und Schienen, die ohne Werkzeug zu verstellen sind. >br/< Wird in der Garage des Reisemobils montiert. Der Rahmen wird an 4 Punkten auf dem Boden befestigt. Bei Nichtgebrauch hochklappbar. Gewicht 5,6 kg. Max. Zuladung: 50 kg. Belastung pro Schiene 19 kg.

Gewicht: 5,6 kg
Produktmaß: B 126 cm, T 14/66 cm, H 79 cm

Lieferumfang: Fahrradträger für die Heckgarage mit Befestigungszubehör und Schienen + Halterungen für 2 Fahrräder. Optional: Erweiterungssätze 3.Rad (442981) + 4.Rad (442982)

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: fahrradheckträger, Alu-Fahrradträger, für, Heckgarage, Sport, G2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.