Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradträger für PeugeotTraveller, für 2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradträger
Fahrradträger
Artikel-Nr.:
     1039H-9329441848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     441848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradheckträger
Fahrradträger für PeugeotTraveller, für 2 Räder

Aluminium Fahrradträger für Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Mazda Proace. Für 2 Fahrräder. Stabil. Formschön. Max.Belastbarkeit: 40kg. Max.Bel./Schiene: 20kg. E-bike geeignet, wenn max.Belastbarkeit nicht überschritten wird. Montage ohne Bohren! Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt. Fixierung u. Sicherung erfolgt über Spannelemente. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage.

Gewicht: 7,0kg
Produktmaß: B147 x H93 x T65 cm

Lieferumfang: 1 Aluminium-Fahrradträger

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: für, PeugeotTraveller, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,95*
€ 774,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,22*
€ 766,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,56*
€ 658,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.