Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Motorkit für Thule Omnistor 5200, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V
12V
Artikel-Nr.:
     1039H-9329430751
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     430751
EAN/GTIN:
     5415182042475
Suchbegriffe:
12V
Motorkit
für
Thule
12V Motorkit für Thule Omnistor 5200, Weiß

12V Thule Motor Kit mit Nothand-Bedienung. Die Steuerung wird mit einem Schalter durch einen Tast-Befehl gemacht. Der Motor ist nachrüstbar und kann schnell und einfach an einer manuellen Markise TO 5200 installiert werden.
Nur 0,6 kg Zusatzgewicht und 3 cm zusätzliche Länge im Vergleich zu einer manuellen Markise.

Lieferumfang: 12V Motorkit für Thule Omnistor 5200, Weiß

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Omnistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,47*
€ 661,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,09*
€ 646,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,68*
€ 563,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.