Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsschienen inkl.Montagekit für Dachträger m.Markisenpaket Ducato H2L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsschienen
Längsschienen
Artikel-Nr.:
     1039H-932941105
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     41105
EAN/GTIN:
     5415182045643
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Montagekit Dachgepäckträger
Längsschienen inkl.Montagekit für Dachträger m.Markisenpaket Ducato H2L4

- 2 Längsträgerschienen aus Aluminium
- Inklusive Montagekit zur Befestigung der Dachmarkise Thule 6200
- Ohne Bohren mit Smart Clips zu befestigen
- Passend für Fiat Ducato ab Bj. 07/2006
- Traglast 75/150 kg bei 2/4 Querträgern

2 Längsträgerschienen aus Aluminium zur Montage von 2 oder mehreren Lastenquerträger
Ohne Bohren an den Original Haltepunkten mit Smart Clips zu befestigen
Die Längsschienen ermöglichen eine flexible Positionierung des Trägersystems
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 mit Hochdach H2 und Baugleiche Fahrzeuge
Traglast 75/150 kg bei 2/4 Querträgern
Mit Montagekit zur Befestigung der Thule Markise Omnistor 6200 in der Länge 4,00 m

Produktmaß: Länge 3,80 m (KFZ 6,4 m)

Lieferumfang: 2 Aluminium-Schienen mit Smart Clamps und Markisenadapter

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.