Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMIbase - Kombinationsrollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMIbase
REMIbase
Artikel-Nr.:
     1039H-932937067
Hersteller:
     REMIS
Herst.-Nr.:
     37067
EAN/GTIN:
     4031701368454
Suchbegriffe:
Rollo für Caravanfenster
Verdunkelung für Caravanfenster
rollo für caravanfenster
REMIbase - Kombinationsrollo

- Fensterausschnitt: (BxH) 600 x 550 mm
- Rahmen außen: (BxH) 673 x 650 mm
- Stufenlos einstellbar
- Getrennt oder gemeinsam nutzbar
- Guter Sichtschutz
- Hervorragende Isolierung durch spezielle Beschichtung
- Für alle Fenst

Zusätzlich zur innovativen Bedienung überzeugt REMIbase durch leichte Montage.
Farben:
Rahmen: Cremeweiß
Sonnenschutzplissee: Hellbeige/Weiß
Insektenschutz: Schwarz
Griff: Silber eloxiert.
So berechnen Sie die passende Größe für Ihr REMIbase:
Breite: Fensterausschnitt + 73 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 100 mm = Rahmenaußenmaß

Produktmaß: Rahmenaußenmaß : 673*650

Lieferumfang: 1x Kombinationsrollo passend für Fensterausschnitt Breite/Höhe mm/mm 600*550 Rahmenaußenmaß Breite/Höhe mm/mm 673*650

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: REMIbase, -, Kombinationsrollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.