Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten-Wasserwaage 135 mm, Flügelwasserwaage Winkelwasserwaage, Balkenwasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten-Wasserwaage 135 mm
Pfosten-Wasserwaage 135 mm
Artikel-Nr.:
     1039H-929999990336
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     SL05
EAN/GTIN:
     5024763018329
Suchbegriffe:
Pfosten-Wasserwaage 135 mm Flügelwa...
Stabile Kunststoffkonstruktion mit vier Magnetstreifen zur Befestigung an Metallpfosten. Gewährleistet akkurrates Anbringen. Beinhaltet ebenfalls ein elastisches Spannband zum Anbringen an nicht-metallischen Objekten. 90°- und 180°-Libellen. Genauigkeit: 1 mm/m.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,59*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.